シャンデリア
柔らかなカーブの描かれたガラスグローブに落ち着いた色調のアームを組み合わせて、控えめな華やかさが優雅な印象をもたらすセードです。
CiruelaⅢ(シルエラ3)
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W
材質/仕上鋼(真鍮色古味仕上)/乳白ガラス
高さ(mm)273
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.8
光源寿命40,000時間
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
内容量1個