曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明

緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。
耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。
鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。

取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83口金E17適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)電圧(V)100専用エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40,000時間高さ(mm)311光源色電球色調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
従来光源
幅(Φmm)
質量(kg)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70178877CD-4295-L白熱160W相当3902.6152816.8-
119,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178886CD-4296-L白熱240W相当5903.9229225.2~4.5畳
177,500
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178895CD-4297-L白熱320W相当6905.2305633.6~6畳
234,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする