曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明シャンデリア - 山田照明

クラシカルモダンの豊かな表情。
丸みをおびた柔らかなフォルムに天然木とゴールドラインのトリミングが新鮮。
さまざまなテイストの空間に心地よく合い、気品を感じさせます。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(真鍮色古味仕上)/乳白ガラス(消し)/天然木(ダークオーク色仕上)高さ(mm)295取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
幅(Φmm)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70178929CD-4299-L3.531.25773340~8畳
108,100
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178938CD-4300-L5.146.86805010~12畳
145,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178947CD-4301-L6.662.47606680~14畳
189,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする