山田照明
シャンデリア
北欧テイストを感じさせるレトロモダンなシャンデリア。
ウォールナット仕上げ天然木がアクセントのレトロモダンなシャンデリア。
クロームメッキの曲線アームが、よりモダンテイストを感じさせます。
材質/仕上
鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス/天然木(ウォールナット色仕上)
高さ(mm)
260
取付方式
取付簡易型
電圧(V)
100専用
口金
E26
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.9
光源寿命
40,000時間
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
幅(Φmm)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70179017
CD-4324-L
4.1
31.2
570
2960
~6畳
¥
76,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179026
CD-4325-L
5.5
46.8
680
4440
~10畳
¥
108,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179035
CD-4326-L
7.7
62.4
760
5920
~14畳
¥
145,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください