シャンデリア

シャンデリア 山田照明 シャンデリア 山田照明 シャンデリア 山田照明 シャンデリア 山田照明 シャンデリア 山田照明 シャンデリア 山田照明

天井に気品あるフォルムを咲かせて。
白く可憐な花を思わせるガラスグローブとミディアムオークの天然木、さらにアンティーク調のメタルアーム。
その調和が親しみやすくも気品を感じさせるシャンデリアです。

取付方式取付簡易型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 口金E26 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 材質/仕上鋼(金古味色仕上)/ガラス(消し)/天然木(ミディアムオーク色仕上) 電圧(V)100専用 エネルギー消費効率(Lm/W)94.9 光源寿命40,000時間 光源色電球色 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
定格光束(Lm)
消費電力(W)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70179078 CD-4330-L ~6畳 526 4.2 2960 31.2 210
54,200
31,980
35,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
70179087 CD-4331-L ~10畳 580 6.2 4440 46.8 220
76,800
45,980
50,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
70179096 CD-4332-L ~14畳 680 8.3 5920 62.4 230
102,400
58,980
64,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする