ダウンライト

ダウンライト 山田照明 ダウンライト 山田照明

開口寸法Φ50。
極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン40W相当の光量を生み出します。
ディフューザーにクリアアクリルを使い、反射を利用し天井面を明るく照らします。
間接光で柔らかい光が空間に明るさ感を演出します。

材質/仕上プレート:鋼(白色塗装)/ディフューザー:アクリル(クリア・一部消し) 質量(kg)0.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.2 電源別置 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)74 幅(Φmm)58 LEDLED一体型 配光角度(°)43 出しろ(mm)50 調光方式PWM 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)50 埋込高(mm)150 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン40W相当 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70179988 DD-3454-LL 2700 電球色 22.1 159
28,000
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
70179997 DD-3454-W 4000 白色 24.8 179
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする