ダウンライト
開口寸法Φ50。
極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン40W相当の光量を生み出します。
ディフューザーに特殊カットの樹脂を使い、LEDの光できらめき、美しい光を放ちます。
材質/仕上プレート:鋼(白色塗装)/ディフューザー:アクリル(クリア・一部カット)
質量(kg)0.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.2
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)74
幅(Φmm)58
LEDLED一体型
配光角度(°)23
出しろ(mm)60
調光方式PWM
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)150
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン40W相当
内容量1個