曜日別特売

スタンド・和風対応商品

スタンド・和風対応商品 - 山田照明スタンド・和風対応商品 - 山田照明スタンド・和風対応商品 - 山田照明スタンド・和風対応商品 - 山田照明

端正な趣に現代感覚をプラス。
『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。
和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。
トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。
中央から各エッジに伸びる溝が印象的。

取付方式置き型適合和風対応商品:スタンド色温度(K)2700演色指数(Ra)80LEDLED電球口金E26材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
従来光源
適合ランプ
幅(mm)
質量(kg)
点灯方式
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70182797FD-4170-L白熱40W相当東芝製LDA5L-G-K/40W280×2800.7中間スイッチ仕様4.8W→04.944.8440
61,300
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182806FD-4171-L白熱60W相当東芝製LDA8L-G-K/60W265×2650.9中間スイッチ仕様7.8W→07.846.9640
68,100
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする