スタンド
夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。
しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。
独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。
幅(mm)300×300
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト)
質量(kg)3.3
高さ(mm)600
取付方式置き型
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
口金E26
色温度(K)2700
点灯方式プルスイッチ仕様7.8W→0
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000
LEDLED電球
光束(Lm)780
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
内容量1個