曜日別特売

スタンド用セード

スタンド用セード - 山田照明スタンド用セード - 山田照明

フロアスタンドの灯体にかぶせるセードです。
布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。

仕様スタンド用シェード材質/仕上布(スラブシャンタン地:プレーン)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70183007KT-4073TE-4074/TE-4122190
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70183016KT-4077TE-4077/TI-4120230
25,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする