山田照明
スタンド(本体のみ)
オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様
電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上
鋼(シルバー塗装)
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
240、セード:240
高さ(mm)
480
タイプ
LED電球
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
7.8
光源
E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)
2700
取付け方法
置き型
光源色
電球色
パターン
点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70184154
TD-4133-L
¥
30,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください