山田照明
スタンド(本体のみ)
スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様
遮光板付、対応セード(KT-4077)
材質/仕上
鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
ベース:220、セード:360×220
高さ(mm)
580
タイプ
LED電球
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
15.6
光源
E26 LED電球 7.8W×2
色温度(K)
2700
取付け方法
置き型
光源色
電球色
パターン
点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱120W相当
内容量
1個
注意
※別途セードをお買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70184224
TD-4146-L
¥
63,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください