設定情報
販売価格(税別)¥23,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タチカワブラインド

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド フェアⅡ(映写幕) チェーン式

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド フェアⅡ(映写幕) チェーン式 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

映写スクリーンとして使用できる、高輝度のマットフィルムをラミネートした生地です。
プロジェクターなどの映写に使えます。画面サイズ130インチ(画面比率16:9)相当まで対応。
シアタールームや会議室、教育施設などにおすすめです。
水拭きができる生地のため、お手入れが簡単です。※生地の端部には水分を残さないようにして下さい。
直遮光を遮る「シールド」がついたロールスクリーン。
【チェーン操作】チェーンを引いて、生地を上げ下げします。引いた分だけ生地が上下する、誰にでも分かりやすい操作です。

注文コード70132126 付属品【取付ブラケット】製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個、製品幅が2505~2950:4個、製品幅が2955~3000:5個 幅(mm)810~3000 生地:RS-8559、部品:オフホワイト【No.13】 高さ(mm)300~4500 取付け方法天井付け、正面付け 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
関連資料: 色柄見本表(0.1MB)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 20,000 / 税込 22,000
沖縄地方 1 30,000 / 税込 33,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17
シェアする