曜日別特売

電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント

電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント - エレコム電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント - エレコム電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント - エレコム電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント - エレコム電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント - エレコム電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント - エレコム電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント - エレコム電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント - エレコム
(9件のレビュー)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。
差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。

定格15A・125V・1500Wまでコンセント形状2Pケーブル径(Φmm)4.2×7.6環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。内容量1個
全6種類を絞り込む
コンセント個数
長さ(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
長さ(m)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75906311T-ADR1BK10.1ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。
870
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
75906327T-ADR1WH10.1ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。
870
559
615(税込)
当日出荷
75906345T-ADR3BK20.22個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75906354T-ADR3WH20.22個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。
1,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75906363T-ADR4BK40.24個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。
2,820
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75906372T-ADR4WH40.24個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。
2,820
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75906311
2023-12-20
用途: 現場での機材配線
サービス業

アダプターのある機材が多いので大変重宝しています。

対象商品 : 75906363
2018-04-11
用途: ACアダプタ生理
その他業種

電源タップにACアダプタを付けると隣の口が塞がれてしまう現象を防げます。壁直付けだとちょっと重そうにしてますが、しっかり耐えてくれています。多口タップに付けるとたこ足配線が加速するので注意。

対象商品 : 75906363
2018-01-17
用途: ACアダプタ等の小電力機器
教育・研究機関

テーブルタップ口の節約にはなりました。しかし、思っていたよりも配線が硬く、もっと柔軟性が欲しいです。

対象商品 : 75906327
2017-06-01
用途: ウオーターサーバーの電源取り出しに。

極力サーバーを壁際に設置したかったのですが、コンセントの差込口分が前に出る為、この商品を購入しました。 他にも使えそうなので、必要に応じてまたリピートします。

対象商品 : 75906354
2017-08-30
用途: 直挿しのACアダプタを二個挿す為、二股のモノを購入。
有限会社小林誠製作所

ごついですが、安心感はあります。自分の用途にはごつ過ぎる感があります。

対象商品 : 75906354
2017-04-06
用途: 社内LAN整備

配線整理に使用。使用に問題なくかなりきれいになり助かりました。

対象商品 : 75906345
2016-08-18
用途: 二股タイプを購入 天井のコンセントに常設するため
有限会社オグラメタル

天井からぶら下げたとき差し込み口が下向きのため機材のコンセントをコードに屈曲の負担を掛けずにぶら下げておける。
0.5m、1mなどの長いタイプが欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 75906311
2016-03-12
用途: 工場の段差に電源があるので

なぜか動線にコンセントがあるのでコード踏みつけ防止のためにスイングプラグ延長コードを探していました。いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする