延長コード 電源延長コード 2P-2P 1個口 ホワイト 電源タップ

延長コード 電源延長コード 2P-2P 1個口 ホワイト 電源タップ - エレコム延長コード 電源延長コード 2P-2P 1個口 ホワイト 電源タップ - エレコム延長コード 電源延長コード 2P-2P 1個口 ホワイト 電源タップ - エレコム延長コード 電源延長コード 2P-2P 1個口 ホワイト 電源タップ - エレコム
(3件のレビュー)

もう少し遠いところで電源を使いたい方へ。

コネクタ形状【1】2Pオス、【2】2Pメス定格15A,125V,1500W対応内容量1個
注意
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10057241T-E2230約3
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10057257T-E2250約5
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10057241
2023-05-22
用途: 室内用延長ケーブル
フューチャー・テクノス株式会社医療・福祉・介護関連業

ほんの数メートル足りない時に準備してあると作業効率上がります

対象商品 : 10057241
2015-12-18
用途: ケーブルの延長のため
有限会社ガラットサービス業

使用上問題なく便利に使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 10057241
2013-08-25
用途: 工場設備の機器組込DC電源に廉価なACアダプタを使用する際の機器内AC接続配線器具に使用する

市販品を調達する手間を省く、リレー駆動、表示灯点灯用など廉価なDC電源を実現する合理的な方法を実現するに最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする