曜日別特売

変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P ノイズ対策機能 雷ガード付

変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P ノイズ対策機能 雷ガード付 - エレコム変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P ノイズ対策機能 雷ガード付 - エレコム変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P ノイズ対策機能 雷ガード付 - エレコム変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P ノイズ対策機能 雷ガード付 - エレコム変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P ノイズ対策機能 雷ガード付 - エレコム変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P ノイズ対策機能 雷ガード付 - エレコム変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P ノイズ対策機能 雷ガード付 - エレコム
(1件のレビュー)

OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。ノイズ対策機能付きです。
アース用コード150mm付です。
バリスタ及びコンデンサにより、AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。※PLCをご利用の場合、通信を阻害する可能性がありますので、同時に使用しないでください。

仕様アース用コード150mm付、【ノイズカット】○定格125V15A1500W主な用途OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909163T-H32N
1,090
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909163
2022-09-28
用途: 試作品作成時
製造業

ノイズ対策機能と、雷ガードがついていて、割安なのが、
経費削減になってよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする