曜日別特売

変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ BFタイプ

変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ BFタイプ - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ BFタイプ - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ BFタイプ - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ BFタイプ - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ BFタイプ - エレコム変換アダプタ 海外電源用 コンセント変換プラグ BFタイプ - エレコム
(3件のレビュー)

出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。
海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。
シンガポール、香港、イギリスなどで使えるBFタイプ変換プラグです。
差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。
接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。
製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。
万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。
※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×その他本製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないでください。本製品では電圧を変えることはできません。材質本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PCホワイト質量(g)約48スイッチ×定格250V・13A適合規格PSE適合コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.0×40.9×30.8※プラグ部分を除くコード×プラグBFタイプ主な用途海外のコンセントを日本の形状に変換できます。フック【壁掛け用】×使用地区シンガポール・香港・イギリス・アイルランド・マレーシア等※対応国はエレコムの独自調査によるものです。国、地域によってコンセント形状が異なりますので、予めご宿泊先や旅行代理店にご確認ください。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】Aタイプ(2ピン)雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74216074T-HPABFWH
790
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74216074
2021-10-04
用途: 旅行

海外に行くので念のため用意しました。早速使う機会があり、助かりました。

対象商品 : 74216074
2019-08-05
用途: 会社の海外研修で使用
サービス業

海外でiphoneの充電に使用。何も問題なく使用できました。
他の組み合わせにて何か国も使用できるコンセントもありますが、シンガポールではささりが弱く、抜けやすいです。行く国が決まっていれば、こちらの商品のようなもののほうが良いです。

対象商品 : 74216074
2019-08-15
用途: マレーシア旅行の方へ

マレーへ旅行する方へお勧めです。価格も安いですし、ヒャッキンでは扱いがありませんでした。変圧機能はないので注意!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする