延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入

延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入 - エレコム延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入 - エレコム延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入 - エレコム延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入 - エレコム延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入 - エレコム
(1件のレビュー)

スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。
使用場所:屋内用
使用温度範囲:-10℃~40℃
用途:PCタップ、テーブルタップ用
荷重の目安:約950gまで(2個使用時)
テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂)
重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。
重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。

主な用途スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。入数2個入り内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909547T-MG1
610
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909547
2021-01-31
用途: 普段使い
金融・保険業

まず、磁力が協力だと思いましたので、未使用時の保管では腕時計などからは遠ざけて置かねばいけません。電源タップや懐中電灯に取りつけようと思い求めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする