WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ

WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 200万画素 高精細ガラスレンズ 上下角度調整可能 ウェブ - エレコム
(7件のレビュー)

ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。

有効画素数約200万画素色数約1677万色(24bit)撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
対応OS
動作環境
映像素子
記録画素数
フレームレート
実撮影画角
F値
フォーカス
角度調整範囲
インターフェイス
ケーブル長(m)
内蔵マイク
指向性
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
保存温湿度範囲
保証期間
付属品
装着方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31585673UCAM-C520FBBKUSB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、MacintoshWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。-【静止画】最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1600×1200ピクセル最大30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)-【レンズ】F2.8固定フォーカス--【カメラ本体】約1.5-【内蔵マイク】無指向性【カメラ本体】ブラック【カメラ本体】約60.0×52.3×39.0※ケーブルを含まず【カメラ本体】約66※ケーブルを含む-6カ月間ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル-
4,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31585689UCAM-C520FEBKUSB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh※付属イヤホンマイクはWindows専用ですWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますCPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上1/5型 CMOSセンサー静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)対角68度F2.8固定スタンド:上下方向USB2.0(タイプAオス) 、Φ3.5mmステレオミニプラグ×2本体:約1.5、ヘッドセット:約1.2エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)マイク・ヘッドホン:無指向性ブラック本体:約60.0×52.3×39.0(ケーブル含まず )、ヘッドセット約19.0×12.0×22.0(ケーブル含まず )本体:約66 (ケーブル含む )、ヘッドセット:12(ケーブル含む)温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)6ヶ月ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル、イヤホンマイクイヤホンタイプ(片耳)
6,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31585673
2024-05-22
用途: WEB会議

WEB会議時、ノートPC搭載カメラではアングルを変えるのが大変な為に購入。
画質もマイクも申し分なく快適です。

対象商品 : 31585673
2023-05-26
用途: Web会議
教育・研究機関

価格の割には映像が美しい。
今回購入した動機は音声入力(マイク)の音質改善だった。
競合他社のWebカメラに比較して、音声が向上したので大変満足している。
(先代のWebカメラでは音声が「くぐもった」声になると通信相手からよく批評されていたので)

対象商品 : 31585673
2023-02-25
用途: ツイキャスなどの配信用
その他業種

コードが邪魔。でも割と画像は綺麗。音もまあまあだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 31585689
2021-12-10
用途: Web会議時に使用。
イノチオ精興園株式会社農・林・水産業

値段が安価な割には、性能は十分備えており、支障は全くありません。デスクトップPC用に軽量で設置も簡単な為非常に良いと思います。
ただ、一番最初に購入したカメラの外側が外れやすいです。会議に支障はなくセロテープで止めて一番古いものも使用中です。

1が参考にしています
対象商品 : 31585689
2021-01-13
用途: テレビ会議、リモート電話
卸売・小売業

内蔵マイク、イヤホンマイクが付いていたのでパソコンに繋ぐとすぐに使えました。
きれいな映像で動画、静止画の撮影もでき便利です。

対象商品 : 31585673
2020-05-23
用途: TV会議
その他業種

テレビ会議で使用すると、顔の映りがとてもいいです。

対象商品 : 31585673
2020-07-10
用途: PCのリモート電話サポート
株式会社プライムコンサルタントサービス業

カメラ位置を、少し離して設置している為か、マイクの収音がイマイチだった。スタンドマイクを別途購入して使用している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする