曜日別特売

HDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールド

HDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールド - エレコムHDMI変換アダプタ ディスプレイポート-HDMI 3重シールド - エレコム

次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像・音声をHDMIコネクタ搭載機器に出力できる!DisplayPortからHDMIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像・音声を、HDMIコネクタを持つハイビジョンテレビ、プロジェクターなどに出力できるようになります。
映像と音声をデジタルのまま伝送可能です。
1920×1200解像度(WUXGA)に対応しています。
HDMIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※HDMI出力からDisplayPortへの変換はできません。

ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル太さ(mm)Φ6.5対応解像度1,920×1,200ドット解像度対応ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908567AD-DPHBK
7,180
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする