変換アダプタ DisplayPort[オス] - VGA(D-Sub15ピン)[メス] ディスプレイポート
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状VGAメス - DisplayPortオス
対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
環境対応EU RoHS指令準拠(10物質)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度1920×1080(60p)
オス形状DisplayPort
メス形状VGA
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA
コネクタ2DisplayPort
内容量1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46282828 | AD-DPVGABK | 06671038 | AD-DPVGABK2 |
|
DisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200px | エレコム | 1個 | ¥2,798 税込¥3,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07