miniDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポート

miniDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポート - エレコムminiDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポート - エレコムminiDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポート - エレコム

Macなどのミニディスプレイポート端子搭載PCに最適なシンプルデザイン!Mini DisplayPort搭載PCとDVIデジタル端子搭載のディスプレイ等を接続するのに最適なMini DisplayPort-DVI変換アダプタ。
1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応します。
DVIデジタル入力に対応したディスプレイに接続し、高画質で鮮明な画像を表示することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。

シールド3重シールドケーブル長(m)0.15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブルタイプ
ケーブル外径(Φmm)
コネクタ形状
メス形状
変換タイプ
対応機種
オス形状
対応解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09296525AD-MDPDVIBKノーマルタイプ-Mini DisplayPort(オス) - DVI-I 24+5pin(メス)--Mini DisplayPortまたはThunderbolt Portを搭載したパソコン及びDVI端子を搭載したデジタル入力対応のディスプレイ等(DVI-I/DVI-Dのケーブルがご使用いただけます。DVIアナログ入力には対応しておりません。)-1920×1200dpi(WUXGA)対応ブラック
4,520
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75908926AD-MDPDVIWHスタンダード6.5DVI-I 24+5ピンメス - Mini DisplayPortオスDVI-I29ピンメス - オスMini DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等Mini DisplayPort1600×1200dpi(UXGA)対応ホワイト
4,110
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75908926AD-MDPDVIWH09296525AD-MDPDVIBKAD-MDPDVIWH miniDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポート エレコム 09296525miniDisplayport変換アダプタ DVI-ミニディスプレイポートエレコム1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする