曜日別特売

HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力

HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 - エレコムHDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 - エレコムHDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 - エレコムHDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 - エレコムHDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 - エレコムHDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 - エレコムHDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 - エレコムHDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 - エレコム

ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。
MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。
本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。
HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。

シールド3重シールド内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
対応機種
対応解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23596335AD-MDPHDMI10BKブラック1.0※コネクター含まずMini DisplayPortオス -HDMIタイプAオスMini DisplayPortまたはThunderbolt Portを搭載したパソコン及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等1920×1200dpi(WUXGA)対応
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
23596344AD-MDPHDMI20BKブラック2.0※コネクター含まずMini DisplayPortオス -HDMIタイプAオスMini DisplayPortまたはThunderbolt Portを搭載したパソコン及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等1920×1200dpi(WUXGA)対応
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
23596362AD-MDPHDMI10WHホワイト1(コネクタ含まず)Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAオスMiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等1920×1080dpi(FHD)対応
オープン
取扱い終了
代替品有
23596378AD-MDPHDMI20WHホワイト2(コネクタ含まず)Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAオスMiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等1920×1080dpi(FHD)対応
オープン
取扱い終了
代替品有
23596353AD-MDPHDMI30BKブラック3.0※コネクター含まずMini DisplayPortオス -HDMIタイプAオスMini DisplayPortまたはThunderbolt Portを搭載したパソコン及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等1920×1200dpi(WUXGA)対応
オープン
取扱い終了
23596387AD-MDPHDMI30WHホワイト3(コネクタ含まず)Mini DisplayPortオス - HDMIタイプAオスMiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等1920×1080dpi(FHD)対応
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23596362AD-MDPHDMI10WH23596335AD-MDPHDMI10BKAD-MDPHDMI10WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596335HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力エレコム1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23596378AD-MDPHDMI20WH23596344AD-MDPHDMI20BKAD-MDPHDMI20WH HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力 エレコム 23596344HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力エレコム1本
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする