曜日別特売

miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート

miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート - エレコムminiDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート - エレコムminiDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート - エレコムminiDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート - エレコムminiDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート - エレコムminiDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート - エレコムminiDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート - エレコムminiDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート - エレコム

Mini DisplayPort搭載機器のデジタル映像を、VGA(D-sub 15pin)コネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できる変換アダプタです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGA)に対応しています。
※D-Sub 15pinからMini DisplayPortへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。

ケーブル長(m)0.15シールド3重シールド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
対応機種
対応解像度
ケーブルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09296543AD-MDPVGABKブラックminiDisplayPortオス -D-Sub15ピンメスMiniDisplayPortまたはThunderboltPortを搭載したPC及びD-Sub 15ピン(ミニ)端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等1920×1200dpi(WUXGA)対応ノーマルタイプ
6,260
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75908971AD-MDPVGAWHホワイトD-Sub15ピンメス - Mini DisplayPortオスMini DisplayPort端子搭載のPC及びD-Sub 15ピン(ミニ)端子のケーブル1024×768dpi(XGA)対応スタンダード
6,260
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75908971AD-MDPVGAWH09296543AD-MDPVGABKAD-MDPVGAWH miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポート エレコム 09296543miniDisplayport変換アダプタ VGA(D-Sub 15ピン)-ミニディスプレイポートエレコム1個
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする