microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラック

microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラック - エレコムmicroHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラック - エレコムmicroHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS 1.5m ブラック - エレコム

3D映像伝送・ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現し、「HDMI-Micro出力端子(Type D)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル”。
4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Microケーブル(カテゴリー2)”です。
ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、HDMI-Micro出力端子(TypeD)を持つ機器を接続できます。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIマイクロ(タイプD・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプD・19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つ機器プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.4ケーブルタイプノーマルタイプ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909897CAC-HD14EU15BK
6,578
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする