HDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応

HDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 - エレコムHDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 - エレコムHDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 - エレコムHDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 - エレコムHDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 - エレコムHDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 - エレコムHDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 - エレコムHDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 - エレコム

18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。 すっきり配線できるスリムケーブル、干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。
18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応Premium HDMIケーブルです。
4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。
スリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。
接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクタを採用しています。
小形コネクタ採用により配線時の省スペース化が図れます。
4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。
ノイズを軽減させる効果のある金属シェルコネクタを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K(60p)対応ケーブルタイプスリム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62762745CAC-HDPS10BK14.2
4,380
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
62762763CAC-HDPS20BK24.8
5,590
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
62762754CAC-HDPS15BK1.54.2
4,960
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62762754CAC-HDPS15BK00368848DH-HDP14ES15BKCAC-HDPS15BK HDMIケーブル 4K対応 プレミアム スリム RoHS ブラック エレコム 00368848HDMIケーブル 4K対応 プレミアム スリム RoHS ブラックエレコム1本
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする