ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン レーザー 高精度 省電力 快適操作
高精度と省電力を両立した最新鋭のレーザーセンサーを搭載!左右スクロールで快適に操作できるチルトホイール搭載の5ボタンワイヤレスレーザーマウス。
仕様レシーバ収納:○
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズMサイズ
質量(g)【本体】約64※電池含まず、【レシーバ】約2
種類(射出光線)不可視波長域
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
定格電圧(V)1.5
対応OSWindows10,Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.11
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能1000/2000カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】63.6×100.3×38.8、【レシーバ】15×18×6
連続使用時間(時間)約227
機能横スクロール:○
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
ボタン数5個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10
インターフェイスUSB
連続待機時間約1500日
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
電池使用可能期間約508日
レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式レーザー方式
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07