曜日別特売

PPバンドワールドバンド(機械用)

PPバンドワールドバンド(機械用) - つかさきPPバンドワールドバンド(機械用) - つかさきPPバンドワールドバンド(機械用) - つかさきPPバンドワールドバンド(機械用) - つかさきPPバンドワールドバンド(機械用) - つかさき

極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。

用途梱包機によるPPバンド結束引張強度(kg)130材質ポリプロピレン幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58質量(kg)9長さ(m)2500紙管内径(mm)200内容量1箱(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
紙管内径(mm)
長さ(m)
引張強度(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70166024YB-15.5P15.52002500130195-3567
26,360
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166033YB-15.5R15.52002500130195-3568
26,360
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166049YB-15.5W15.52002500130195-3566
26,360
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166058YB-15.5GN15.52002500130195-3565
26,360
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする