3M(スリーエム)
粘着テープ式フック”コマンド(TM)フック 屋外用
屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。
雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。
用途
紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。
内容量
1パック
注意
※荷重制限内でご使用ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(g)
材質/仕上
セット内容
色
縦(mm)
横(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146056
CMO-30
0.9
16
スチロール樹脂・ステンレス鋼
フック2個、粘着タブM3枚
ダークグレー
55
22
20
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
70146065
CMO-20
0.22
16
スチロール樹脂・ステンレス鋼
フック3個、粘着タブS4枚
ダークグレー
42
22
20
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
70146074
CMO-MM
0.22
18
ステンレス鋼
フック2個、粘着タブS3枚
シルバー
31
19
17
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください