曜日別特売

ボディドクター 3D ラウンドバック

ボディドクター 3D ラウンドバック - SOFT99ボディドクター 3D ラウンドバック - SOFT99ボディドクター 3D ラウンドバック - SOFT99

中央の天然ラテックスの柔軟性と、自動車のシートにも採用されているハードチップ素材のコンビ構造により、タテ・ヨコ・厚みの3方向から骨盤を支える「Bodydoctor」シリーズのランバーサポートクッションです。
ドライブ時の姿勢を正しくすると共に、傷みや疲労を軽減します。

用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション材質中材:天然ラテックス・ウレタンフォーム、カバー表生地:ポリエステル4段スムース、カバー側生地:ポリエステル100%幅(mm)410高さ(mm)285質量(g)827奥行(mm)90内容量1個
注意
※本製品は疲労低減、腰痛予防、しびれ症状の改善などを保証した医療機器ではありません。
※体感については個人差があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7015256602501195-0121クラシックブラック64-8323-67
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
7015257502502195-0122カルフォルニアオレンジ64-8323-68
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ボディドクター』【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする