曜日別特売

輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア

輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア - 積水化学工業輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア - 積水化学工業輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア - 積水化学工業輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア - 積水化学工業輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア - 積水化学工業

独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。
透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。
物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。
防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。

用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145透明透湿度(g/m2)0.5/24hr内容量1本
全6種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70142127SBT100酸化アルミ蒸着PET+ポリエチレン1000100
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142136SBT125酸化アルミ蒸着PET+ポリエチレン1250100
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
70142145SBT150酸化アルミ蒸着PET+ポリエチレン1500100
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142154SBT2050酸化アルミ蒸着PET+ポリエチレン2000(1000片開き)50
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142163SBT2500酸化アルミ蒸着PET+ポリエチレン2500(1250片開き)50
オープン
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
70142179SBT3050酸化アルミ蒸着PET+ポリエチレン3000(1500片開き)50
オープン
67,980
74,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする