マルチツールセンタードライブ

マルチツールセンタードライブ Berger マルチツールセンタードライブ Berger マルチツールセンタードライブ Berger マルチツールセンタードライブ Berger

片手の親指だけで開くことができます。
ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
落下防止用にランヤード通し穴付きです。
25年保証です。

用途
あらゆるプロの作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
付属品携帯ポーチ(ナイロン製) トラスコ品番207-7780 材質ステンレス 全長(mm)167 質量(g)300 刃長(mm)82 収納寸法・長さ(mm)119 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70133404 1027824
オープン
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする