KLEIN TOOLS
ワイヤストリッパー
より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。
バネ付で自動的に開きます。
プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途
電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。
トラスコ品番
195-2163
材質
スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
155.6
質量(g)
120
適合電線(mm
2
)
単線0.5~6.0、より線0.35~4.0
適合電線範囲 AWG(#)
単線10~20、より線12~22
内容量
1丁
注意
※鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70135319
1011
¥4,466
¥
4,198
¥4,618
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表