KLEIN TOOLS
ワイヤストリッパー
1011
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70135319
品番
1011
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。
バネ付で自動的に開きます。
プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
用途
電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。
トラスコ品番
195-2163
材質
スチール、ハンドル:プラスチック
全長(mm)
155.6
質量(g)
120
適合電線(mm
2
)
単線0.5~6.0、より線0.35~4.0
適合電線範囲 AWG(#)
単線10~20、より線12~22
注意
※鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表