アームスエージャー(アームステンレススリーブ用)
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
用途ステンレススリーブの圧着作業に
トラスコ品番194-8708
全長(mm)900
質量(kg)5.2
ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6
アズワン品番64-8694-89
内容量1丁
注意
※アームスエージャー(ステンレススリーブ用)とアームステンレススリーブは必ずセットで使用してください。
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。