曜日別特売

ビットホルダーハンドル1/4

ビットホルダーハンドル1/4 - シャビーブ
用途内径バリ取り加工にトラスコ品番195-4487セット内容ビットホルダーハンドル、B12ブレード×1本材質ハイス質量(g)110アズワン品番64-8342-06内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70148217156-000036.35
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする