曜日別特売

シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付)

シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付) - HEBOTECシールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付) - HEBOTECシールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付) - HEBOTECシールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付) - HEBOTEC

EMC対策品として使用できます。
DIN35mm幅レールに工具不要でクリップのように取り付けられます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。

材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)シルバー固定方法クリップ内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大結束径(Φmm)
最小結束径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701337541030-011207-16186412364-8329-94
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
701337791030-012207-16197018764-8329-95
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
701338061031-011207-16207612364-8330-03
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
701338241031-012207-16218218764-8330-04
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする