1030-012 シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付) HEBOTEC 70133779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1030-012 シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付) HEBOTEC 70133779
1030-012 シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付) HEBOTEC 70133779

シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)70
内容量1袋(10個)注文コード70133779品番1030-012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

EMC対策品として使用できます。
DIN35mm幅レールに工具不要でクリップのように取り付けられます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。

トラスコ品番
207-1619
質量(g)
70
最大結束径(Φmm)
18
最小結束径(Φmm)
7
アズワン品番
64-8329-95
材質/仕上
スプリングスチール(メッキ処理)
色
シルバー
固定方法
クリップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする