曜日別特売

呼線

呼線 - KLEIN TOOLS呼線 - KLEIN TOOLS呼線 - KLEIN TOOLS呼線 - KLEIN TOOLS呼線 - KLEIN TOOLS呼線 - KLEIN TOOLS呼線 - KLEIN TOOLS呼線 - KLEIN TOOLS
(1件のレビュー)

ファイバーグラス製の呼線です。
ワイヤ表面が摩擦が少ない波形になっており、押し込みやすいです。
ハンドルがついており操作性に優れています。

用途配管や電線管を通しての線材の引き込みに内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
全長(m)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013549556057137-4246ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリウレタン1.115.2330.2
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7013550456383206-8623ワイヤ:ファイバーグラス、ケース:ポリプロピレン1.530.5330
46,220
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 通電作業
株式会社山カ金子商店その他業種

線の腰がなく、ふにゃふにゃな感じです。
配管に入れるにはいいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする