曜日別特売

ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ

ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ - フジモリ産業
(1件のレビュー)

断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。
厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。

用途ダクト用外壁貫通スリーブに。トラスコ品番206-7755材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)191厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20質量(kg)1.5サイズΦ150長さ(m)0.17呼び径(mm)150呼称FADMスリーブアズワン品番64-8518-30内径(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70142005FADM-SL-150
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: ダクトの設置
不動産業

新しいレンジフードのダクト工事で使用しました。
DIYで工賃を浮かせてその分いい材料を購入。
これを使えば火事も消防法も心配無し。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする