曜日別特売

ハイパーソフト放熱シート 6510H

ハイパーソフト放熱シート 6510H - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 6510H - 3M(スリーエム)

耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。
圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。
熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)

用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)4.9×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)15絶縁破壊強度(kV/mm)19内容量1枚
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701462056510H-2.5 220 TN207-2002228220×220×2.565-1959-25
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
701462146510H-3.0 220 TN207-2003273220×220×3.065-1959-26
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
701462236510H-3.5 220 TN207-2004319220×220×3.565-1959-27
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
701462396510H-4.0 220 TN207-2005364220×220×4.065-1959-28
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
701462486510H-4.5 220 TN207-2006410220×220×4.565-1959-29
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
701462576510H-5.0 220 TN207-2007455220×220×5.065-1959-30
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする