直管型LEDカメラ

直管型LEDカメラ - 浜井電球工業直管型LEDカメラ - 浜井電球工業

既存照明に組み込むことで、監視システム構築が可能です。
LED化済照明(G13口金直管)の場合は電気工事は不要です。
口金の角度調節が可能で設置後の画角調整が容易です。
録画データの暗号化によりセキュリティ面も安心です。
録画データを無線LANを用いてWindowsPC、タブレットで閲覧が可能です。

用途屋内用付属品動画閲覧アプリトラスコ品番215-8948材質筐体:樹脂、アルミ、光源部:ポリカーボネイト質量(g)480消費電力(W)21定格電圧(V)AC100管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198光源色昼白色相当使用場所屋内アズワン品番64-8553-23明るさ(Lm)2100演色指数(Ra)Ra80標準消費電力料金(円/h)0.567内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144105H-LTC1221W1T8-N
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする