曜日別特売

LEDヘッドライト

LEDヘッドライト - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト - FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト - FENIX(フェニックス)

スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。
スポット、フラッド(拡散)機能付です。
独立しているので同時・別々に点灯可能です。
スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。
USB 充電・バッテリー残量表示付きです。
バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。

明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)電源タイプ充電式点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)照射距離(m)163使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電球の種類LED保護等級IP68落下耐久(m)2トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40アズワン品番64-8553-53内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70146966HM65R163
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする