充電式LEDポケットフラッシュライト 2W COB

充電式LEDポケットフラッシュライト 2W COB GROZ

マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
USBで充電可能です。
ABS樹脂で軽く丈夫です。
ベルトやポケットに引っ掛けられるフックが付いています。
ABS樹脂で水と衝撃に強いです。

用途車両整備や機械整備に 仕様マグネット仕様 付属品USBケーブル、microUSBケーブル トラスコ品番206-4807 幅(mm)60 全長(mm)123 高さ(mm)123 質量(g)280 使用温度範囲(℃)-5~40 消費電力(W)2 電源リチウムイオン電池内蔵 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4400 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)3 LEDCOB マグネットフック/マグネット 明るさ(Lm)200 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)3 照射角度(°)90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70147413 LED/150
オープン
5,498
6,048 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする