曜日別特売

2765 ヘッドアップライト

2765 ヘッドアップライト - PELICAN(ペリカン)

ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。
頭を45度まで下に回転できます。
ナイトヴィジョンモード搭載です。
バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。
点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。

明るさ(Lm)33~105電源タイプ電池式点灯時間(時間)最大約3.25(高モード時)~約4.25(中)~約6.15(低モード時)照射距離(m)63(低モード時)~107(高モード時)使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属電球の種類LED保護等級IPX4トラスコ品番818-5714幅(mm)57ブラック高さ(mm)45質量(g)96奥行(mm)40適合規格IECEx ia規格適合品内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
照射距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147876027650010311033~10563(低モード時)~107(高モード時)
19,460
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする