TRUSCO
アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
省音キャスターではありません。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合
取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G
ブレーキ有無
あり
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)
300
ブレーキ種類
フットブレーキ
キャスター金具
スチール
特性
軽量
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
床面高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70162533
AL31-1272S
1200×720
720
200
1200
22.4
915
125
アルミ
アルミ
ゴム
¥
114,420
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162558
AL31-0960S
900×600
600
200
900
13.4
915
125
アルミ
アルミ
ゴム
¥
89,940
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る