曜日別特売
AL31-0960S アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付 TRUSCO 70162558

メイン画像

アルミ台車アルパカート(折りたたみハンドル・300kgタイプ) ストッパー付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
内容量1台注文コード70162558品番AL31-0960S
参考基準価格(税別)¥97,300販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
省音キャスターではありません。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。

荷台寸法(mm)
900×600
荷台寸法(幅)(mm)
600
床面高さ(mm)
200
荷台寸法(奥行)(mm)
900
質量(kg)
13.4
ハンドル高さ(mm)
915
車輪径(Φmm)
125
材質(荷台)
アルミ
材質(ハンドル)
アルミ
材質(車輪)
ゴム
付属品
(ストッパー)AL3600S
適合
取り替えキャスター(固定):NWRK2/D-130-125-G、取り替えキャスター(自在):RJ2-125NWR-G
トラスコ品番
207-2322
ブレーキ有無
あり
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)
300
ブレーキ種類
フットブレーキ
キャスター金具
スチール
アズワン品番
64-8405-23
特性
軽量
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする