曜日別特売

散水用横水栓

散水用横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)

用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2機能逆止弁:ありJIS規格JIS使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり内容量1台
注意
※ホースをワンタッチで接続するにはジョインターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70169926Y306V-13
6,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする