曜日別特売

小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D

小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D - OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D - OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D - OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D - OSG(オーエスジー)

抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。
深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。
優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。
ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。

用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)140表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30内容量1本
注意
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍程度の良質のものをご使用下さい。
※オイルホールの詰まりを防止するため、精密フィルタをご使用下さい。(目安3μm~5μm)
※クーラント圧力は3MPa以上を推奨しますが、ご使用の切削油種・濃度等により吐出が十分でない場合は調整して下さい。
※取付け時の振れ精度は右図の様にボディ円筒部かシャンク端で0.002μm以下を目安にして下さい。
※切りくずが排出されにくい被削材の場合は、適宜ステップ加工を行って下さい。
※マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切りくずの処理にご注意下さい。発火の恐れがあります。
全17種類を絞り込む
溝長(mm)
全長(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70170373ADO-MICRO 2D 0.74.2473
13,400
9,698
10,668(税込)
当日出荷
70170389ADO-MICRO 2D 0.754.5473
15,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170398ADO-MICRO 2D 0.84.8503
13,400
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170407ADO-MICRO 2D 0.855.1503
15,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170416ADO-MICRO 2D 0.95.4503
13,400
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170425ADO-MICRO 2D 0.955.7503
15,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170434ADO-MICRO 2D 16533
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170443ADO-MICRO 2D 1.16.6533
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170459ADO-MICRO 2D 1.27.2533
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170468ADO-MICRO 2D 1.37.8533
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170477ADO-MICRO 2D 1.48.4533
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170486ADO-MICRO 2D 1.59533
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170495ADO-MICRO 2D 1.69.6533
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170504ADO-MICRO 2D 1.710.2533
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170513ADO-MICRO 2D 1.810.8533
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170529ADO-MICRO 2D 1.911.4533
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170538ADO-MICRO 2D 212583
12,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-MICRO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする