曜日別特売

小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D

小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D - OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D - OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D - OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 5Dタイプ ADO-MICRO 5D - OSG(オーエスジー)

抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。
深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。
優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。

用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30内容量1本
注意
※水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍程度の良質のものをご使用下さい。
※オイルホールの詰まりを防止するため、精密フィルタをご使用下さい。(目安3μm~5μm)
※クーラント圧力は3MPa以上を推奨しますが、ご使用の切削油種・濃度等により吐出が十分でない場合は調整して下さい。
※取付け時の振れ精度は右図の様にボディ円筒部かシャンク端で0.002μm以下を目安にして下さい。
※切りくずが排出されにくい被削材の場合は、適宜ステップ加工を行って下さい。
※マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切りくずの処理にご注意下さい。発火の恐れがあります。
全17種類を絞り込む
溝長(mm)
全長(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70170547ADO-MICRO 5D 0.77473
18,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170556ADO-MICRO 5D 0.757.5473
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170565ADO-MICRO 5D 0.88503
18,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170574ADO-MICRO 5D 0.858.5503
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170583ADO-MICRO 5D 0.99503
18,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170599ADO-MICRO 5D 0.959.5503
20,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170608ADO-MICRO 5D 110553
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170617ADO-MICRO 5D 1.111553
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170626ADO-MICRO 5D 1.212603
17,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70170635ADO-MICRO 5D 1.313603
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170644ADO-MICRO 5D 1.414603
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170653ADO-MICRO 5D 1.515603
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170669ADO-MICRO 5D 1.616603
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170678ADO-MICRO 5D 1.717603
17,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170687ADO-MICRO 5D 1.818653
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70170696ADO-MICRO 5D 1.919653
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70170705ADO-MICRO 5D 220653
17,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-MICRO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする